Buty sznurowane antracytowe OSLO III GTX, S3 XB, rozmiar butów wg UE: 43

Nr art.: 092794 43
Nowy produkt
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
16 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozmiar butów wg UE Cena za 1 para (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odcień, Szare Szary antracytowy
Oznaczenie producenta Schnürstiefel OSLO III GTX
Strefa ochrony ESD (EPA) tak
Kolor Szare
Rozmiar UE 43
Rozmiar Bardzo szerokie
Rodzaj męska
Norma EN ISO 20345; Zaopatrzenie we wkładki zgodnie z typem DGUV reguła 191
Materiał wierzchni Skóra gładka
Materiał podeszwy Perbunan (kauczuk nitrylowy)
Właściwości przeciwpoślizgowe tak
Nakładka chroniąca palce tak
Materiał nakładki chroniącej palce stal
Podeszwa zabezpieczona przed przebiciem tak
Odporność materiału na przebicie stal
Zamknięty obszar pięty tak
Odporność podeszwy na paliwa tak
Właściwości antystatyczne tak
Możliwość przejęcia energii w obszarze pięty tak
Brak przepływu wody przez co najmniej 60 minut tak
Wodoszczelność tak
Podeszwa profilowana tak
Uchwyt drabinkowy nie
Klasa ochrony S3
Zapięcie Sznurowadło
Amortyzacja pięt tak
Amortyzacja zależna od masy tak
Właściwość obuwia Ochrona przed zimnem; Podeszwa odporna na wysoką temperaturę; odblaskowy
Odporność na wysokie temperatury 200 °C
Ochrona przed zimnem do -20 °C
Wykonanie chwytu Do kostki
Rodzaj produktu Buty

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 092794 43
EAN / GTIN 4044348671955
Numer producenta OSLO III GTX S3 XB 43
Producent/osoba odpowiedzialna Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG, Vorstadt 40, 67292 Kirchheimbolanden, Deutschland, www.steitzsecura.de

Opis

Wykonanie:

Buty sznurowane OSLO III GTX z membraną GORE-TEX® zapewniającą oddychalność, ale i wodoszczelność cholewki z miękkiej skóry o właściwościach hydrofobowych. Z amortyzacją pięty SECURA VARIO® i odblaskami bezpieczeństwa.
  • Zamknięty język.
  • Mocna podeszwa z ESD perbunanu Alpine ESD, antracytowa.
  • Wzmocniony czubek.
  • Haki sznurowane.
  • Odblaski bezpieczeństwa.
  • Brzegi wyściełane.
  • Podeszwa ognioodporna z prawdziwej skóry.
  • Komfortowa wkładka ERGO-SOFT ESD.

Norma:

EN ISO 20345:2022 S3 HI CI WR HRO SR FO
Zaopatrzenie we wkładki zgodnie z typem DGUV reguła 191.

Wskazówka:

Wersja normalna NB pod nr 092793.
Obuwie z magazynu w rozmiarach UE 39 – 46, obuwie na zamówienie w rozmiarach UE 39 – 51.