Buty sznurowane antracytowe STAVANGER V GTX, S3 XB, rozmiar butów wg UE: 44

Nr art.: 092788 44
Nowy produkt
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozmiar butów wg UE Cena za 1 para (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odcień, Szare
Szary antracytowy
Seria
STAVANGER V GTX
Oznaczenie producenta
STAVANGER V GTX
Znak jakości i certyfikat kontroli
DGUV
Strefa ochrony ESD (EPA)
tak
Kolor
Szare
Rozmiar UE
44
Rozmiar
Bardzo szerokie
Rodzaj
męska
Norma
EN ISO 20345; Zaopatrzenie we wkładki zgodnie z typem DGUV reguła 191
Materiał wierzchni
Skóra gładka
Materiał podeszwy
Perbunan (kauczuk nitrylowy)
Właściwości przeciwpoślizgowe
tak
Nakładka chroniąca palce
tak
Materiał nakładki chroniącej palce
stal
Podeszwa zabezpieczona przed przebiciem
tak
Odporność materiału na przebicie
stal
Zamknięty obszar pięty
tak
Odporność podeszwy na paliwa
tak
Właściwości antystatyczne
tak
Możliwość przejęcia energii w obszarze pięty
tak
Brak przepływu wody przez co najmniej 60 minut
tak
Wodoszczelność
tak
Podeszwa profilowana
tak
Klasa ochrony
S3
Zapięcie
Sznurowadło
Amortyzacja pięt
tak
Amortyzacja zależna od masy
tak
Właściwość obuwia
Ochrona przed zimnem; Podeszwa odporna na wysoką temperaturę; odblaskowy
Odporność na wysokie temperatury
220 °C
Ochrona przed zimnem do
-20 °C
Wykonanie chwytu
Wysoko
Rodzaj produktu
Buty

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 092788 44
EAN / GTIN 4044348692110
Numer producenta STAVVGTXS3XB44P
Producent/osoba odpowiedzialna Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG, Vorstadt 40, 67292 Kirchheimbolanden, Deutschland, www.steitzsecura.de

Opis

Wykonanie:

Buty sznurowane STAVANGER V GTX z membraną GORE-TEX®, zapewniającą oddychalność, ale i wodoszczelność cholewki z miękkiej i gładkiej skóry o właściwościach hydrofobowych. Wysoka odporność na działanie kwasów i ługów. Wysoka odporność na przecięcia oraz obciążalność mechaniczna. Szeroka powierzchnia nadeptywania. Mocno antypoślizgowa także na gładkich, mokrych i oleistych podłogach. Z amortyzacją pięty SECURA VARIO®. Odporność na wysoką temperaturę do ok. 220°C.
  • Zamknięty język.
  • Mocna podeszwa z perbunanu Alpine, antracytowa.
  • Wzmocniony czubek.
  • Haki sznurowane.
  • Podwyższona cholewka.
  • Odblaski bezpieczeństwa.
  • Brzegi wyściełane.
  • Podeszwa ognioodporna z prawdziwej skóry.
  • Komfortowa wkładka ERGO-SOFT ESD.

Norma:

EN ISO 20345:2022 S3 HI CI WR HRO SR FO
Zaopatrzenie we wkładki zgodnie z typem DGUV reguła 191.

Wskazówka:

W magazynie w rozmiarach UE 39-46, obuwie na zamówienie w rozmiarach UE 36-51.
Wersja normalna NB pod nr 092788.