• Szanowni Klienci, w sobotę, 24 października 2026 r., w godzinach od 09:00 do około 11:00 będą prowadzone prace konserwacyjne w eShopie. W tym czasie wyświetlanie cen może być tymczasowo ograniczone. Dziękujemy za wyrozumiałość!
    • Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Buty sznurowane antracytowe STAVANGER V GTX, S3 NB, rozmiar butów wg UE: 45

Nr art.: 092787 45
Nowy produkt

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozmiar butów wg UE Cena za para (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odcień, Szare Szary antracytowy
Seria STAVANGER V GTX
Oznaczenie producenta STAVANGER V GTX
Strefa ochrony ESD (EPA) tak
Kolor Szare
Rozmiar UE 45
Rozmiar Szerokość normalna
Rodzaj męska
Norma EN ISO 20345; Zaopatrzenie we wkładki zgodnie z typem DGUV reguła 191
Materiał wierzchni Skóra gładka
Materiał podeszwy Perbunan (kauczuk nitrylowy)
Właściwości przeciwpoślizgowe tak
Nakładka chroniąca palce tak
Materiał nakładki chroniącej palce stal
Podeszwa zabezpieczona przed przebiciem tak
Odporność materiału na przebicie stal
Zamknięty obszar pięty tak
Odporność podeszwy na paliwa tak
Właściwości antystatyczne tak
Możliwość przejęcia energii w obszarze pięty tak
Brak przepływu wody przez co najmniej 60 minut tak
Wodoszczelność tak
Podeszwa profilowana tak
Uchwyt drabinkowy nie
Klasa ochrony S3
Zapięcie Sznurowadło
Amortyzacja pięt tak
Amortyzacja zależna od masy tak
Właściwość obuwia Ochrona przed zimnem; Podeszwa odporna na wysoką temperaturę; odblaskowy
Odporność na wysokie temperatury 220 °C
Ochrona przed zimnem do -20 °C
Wykonanie chwytu Wysoko
Rodzaj produktu Buty

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 092787 45
EAN / GTIN 4044348691984
Numer producenta STAVVGTXS3NB45P
Producent/osoba odpowiedzialna Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG, Vorstadt 40, 67292 Kirchheimbolanden, Deutschland, www.steitzsecura.de

Opis

Wykonanie:

Buty sznurowane STAVANGER V GTX z membraną GORE-TEX®, zapewniającą oddychalność, ale i wodoszczelność cholewki z miękkiej i gładkiej skóry o właściwościach hydrofobowych. Wysoka odporność na działanie kwasów i ługów. Wysoka odporność na przecięcia oraz obciążalność mechaniczna. Szeroka powierzchnia nadeptywania. Mocno antypoślizgowa także na gładkich, mokrych i oleistych podłogach. Z amortyzacją pięty SECURA VARIO®. Odporność na wysoką temperaturę do ok. 220°C.
  • Zamknięty język.
  • Mocna podeszwa z perbunanu Alpine, antracytowa.
  • Wzmocniony czubek.
  • Haki sznurowane.
  • Podwyższona cholewka.
  • Odblaski bezpieczeństwa.
  • Brzegi wyściełane.
  • Podeszwa ognioodporna z prawdziwej skóry.
  • Komfortowa wkładka ERGO-SOFT ESD.

Norma:

EN ISO 20345:2022 S3 HI CI WR HRO SR FO
Zaopatrzenie we wkładki zgodnie z typem DGUV reguła 191.

Wskazówka:

W magazynie w rozmiarach UE 39-46, obuwie na zamówienie w rozmiarach UE 36-51.
Wersja szeroka XB pod nr 092788.