• Szanowni Klienci! 3 lutego 2026 r. cały nasz zespół przebywa poza biurem, na szkoleniu firmowym. Przepraszamy za niedogodności.

Półbuty czarne/pomarańczowe VD 7500 SST, S3 NB, rozmiar butów wg UE: 38

Nr art.: 092672 38
Nowy produkt
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostępne w ciągu 4-6 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozmiar butów wg UE Cena za 1 para (z VAT)

Dostępność

  • klasa ochrony: S3
  • materiał czubka ochronnego: Aluminium
  • odporność na wydeptywanie: stal
  • Zachowanie podeszw zewnętrznych przy kontakcie z ciepłem (punkt topienia podeszwy zewnętrznej): Ponad 200
  • izolacja zimnochronna: do -20℃

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria VD
Rodzaj męskie; Unisex
klasa ochrony S3
materiał czubka ochronnego Aluminium
odporność na wydeptywanie stal
Zachowanie podeszw zewnętrznych przy kontakcie z ciepłem (punkt topienia podeszwy zewnętrznej) Ponad 200 °C
izolacja zimnochronna do -20℃
Norma Zaopatrzenie we wkładki zgodnie z typem DGUV reguła 191
właściwości elektrostatyczne EGB/ESD
Właściwości Amortyzacja Vario®
wielkość butów wg UE 38
kolor czarno-pomarańczowe
Rodzaj produktu Półbuty ochronne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 092672 38
EAN / GTIN 4044348753842
Numer producenta VD 7500 SST ESD S3 NB 38
Producent/osoba odpowiedzialna Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de

Opis

Wykonanie:

Obuwie ochronne VARIO DYNAMICS® z amortyzacją pięty SECURE VARIO®, wykonane w technologii VARIO Multiflex®. Z wyjątkowo antypoślizgową podeszwą z perbunanu (SST-STEITZ SURE STEP).
  • Materiał wierzchni z gładkiej skóry.
  • Oddychająca, funkcjonalna wyściółka.
  • Zamknięty język.
  • Podeszwa Perbunan Athletic ESD, srebrnoszara.
  • Wzmocniony czubek.
  • Podeszwa ognioodporna z prawdziwej skóry.
  • Komfortowa wkładka ERGO-SOFT ESD.
  • Ochrona przed wyładowaniem elektrostatycznym (ESD).

Norma:

EN ISO 20345:2022 S3 SRC CI HRO

Wskazówka:

Wersja szeroka XB pod nr 092675.