• Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Buty sznurowane czarne VD PRO 3800 GTX, S2 XB 47

Nr art.: 092566 47
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Niedostępny
0 sztuk w magazynie
  • właściwości elektrostatyczne: EGB/ESD

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj męskie
klasa ochrony S2
materiał czubka ochronnego Aluminium
norma Zaopatrzenie we wkładki zgodnie z typem DGUV reguła 191
właściwości elektrostatyczne EGB/ESD
Właściwości Amortyzacja Vario®
wielkość butów wg UE 47
Rodzaj produktu Buty z cholewką

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 092566 47
EAN / GTIN 4044348572238
Numer producenta VD PRO 3800 GTX XB 47

Opis

Wykonanie:

Obuwie bezpieczne z membraną GORE-TEX® dającą niesamowity komfort noszenia. Nadmiarowa wilgoć i ciepło są szybko odprowadzane na zewnątrz. Wodoodporna skóra przepuszczająca parę wodną przyczynia się do optymalnego klimatu wewnątrz obuwia.
  • materiał wierzchni z ultralekkiego mikrowłókna
  • język chroniący przez kurzem
  • aplikacje w optyce węglowej
  • podeszwa bieżna TPU Athletic, czarna
  • bezszwowa konstrukcja buta
  • podpodeszwa z prawdziwej skóry
  • komfortowa wkładka ERGO-SOFT ESD.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Zaopatrzenie we wkładki zgodnie z typem DGUV reguła 191.

Wskazówka:

Wersja normalna NB pod nr 092565
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
    wielkość butów wg UE Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka