• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Półbuty szaro-czarne Steitz Secura Salix S1 XB, rozmiar butów wg UE: 36

Nr art.: 092496 36

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozmiar butów wg UE Cena za para (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Salix
Oznaczenie producenta Halbschuh Salix S1 SRC XB
Strefa ochrony ESD (EPA) tak
Kolor Szare; Czarny
Rodzaj Unisex; męska
Norma EN ISO 20345; Zaopatrzenie we wkładki zgodnie z typem DGUV reguła 191
Materiał wierzchni Materiał siatkowy
Materiał podeszwy Poliuretan termoplastyczny (TPU)
Właściwości przeciwpoślizgowe tak
Nakładka chroniąca palce tak
Materiał nakładki chroniącej palce Composite
Zamknięty obszar pięty tak
Odporność podeszwy na paliwa tak
Właściwości antystatyczne tak
Możliwość przejęcia energii w obszarze pięty tak
Klasa ochrony S1
Właściwość obuwia Wyjmowana wkładka; Nie zawiera skóry; Podeszwa bez metalu
Wykonanie chwytu Nisko
Rodzaj produktu Półbuty

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 092496 36
EAN / GTIN 4044348707203
Numer producenta SALIX XB 36
Producent/osoba odpowiedzialna Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG, Vorstadt 40, 67292 Kirchheimbolanden, Deutschland, www.steitzsecura.de

Opis

Wykonanie:

SALIX ESD S1
  • Nowoczesny materiał siateczkowy.
  • Funkcjonalna wyściółka tekstylna.
  • ECO CAP z plastikiem z morza.
  • Wkładka wykonana z materiału konopnego.
  • Podeszwa TPU Competition o profilu 3 mm.
  • Wykończenie ESD.
  • Konstrukcja bez elementów metalowych.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Zaopatrzenie we wkładki zgodnie z typem DGUV reguła 191.

Wskazówka:

Wersja normalna NB pod nr 092495.