Pilki/ juodi pusbačiai Steitz Secura Salix S1 XB, Batų dydis EU: 36

Prekės Nr.: 092496 36
Kaina už vieną 1 pora
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Batų dydis EU Kaina už vieną 1 pora (su PVM)

Prieinamumas

  • Apsaugos klasė: S1
  • Norma: Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį
  • elektrostatinė savybė: EGB/ESD

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Salix
Lytis Vyriškas modelis
Apsaugos klasė S1
Norma Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį
elektrostatinė savybė EGB/ESD
Gamintojo pavadinimas Pusbačiai Salix S1 SRC XB
Batų dydis EU 36
Spalva pilka / juoda
Produkto rūšis Apsauginiai pusbačiai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 092496 36
EAN / GTIN 4044348707203
Gamintojo numeris SALIX XB 36
Gamintojas / atsakingas asmuo Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Germany, www.steitzsecura.de

Aprašymas

Modelis:

SALIX ESD S1
  • Naujoviškas Mesh audinys.
  • Funkcionalus tekstilinis pamušalas.
  • ECO CAP iš perdirbto jūrinio plastiko.
  • Padas pagamintas iš kanapių pluošto.
  • TPU Competition padas su 3 mm profiliu.
  • ESD modelis.
  • Modelis be metalo.

Standartas:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį

Pastaba:

Standartinis modelis NB Nr. 092495.