{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | Black Eagle | |
| Oznaczenie producenta | Black Eagle Safety 41.1 Low ESD | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | tak | |
| Kolor | Czarny; Srebrna | |
| Rozmiar UE | 39 | |
| Rodzaj | Unisex; męska | |
| Norma | EN ISO 20345; Zaopatrzenie we wkładki zgodnie z typem DGUV reguła 191 | |
| Materiał wierzchni | Mikrowłókna; Tekstylne | |
| Materiał podeszwy | guma | |
| Właściwości przeciwpoślizgowe | tak | |
| Nakładka chroniąca palce | tak | |
| Materiał nakładki chroniącej palce | Composite | |
| Podeszwa zabezpieczona przed przebiciem | tak | |
| Odporność materiału na przebicie | Tekstylne | |
| Zamknięty obszar pięty | tak | |
| Odporność podeszwy na paliwa | tak | |
| Właściwości antystatyczne | tak | |
| Możliwość przejęcia energii w obszarze pięty | tak | |
| Klasa ochrony | S1P | |
| Zapięcie | Poślizg | |
| Amortyzacja pięt | tak | |
| Amortyzacja zależna od masy | nie | |
| Właściwość obuwia | podszewka; Podeszwa odporna na wysoką temperaturę; Nie zawiera skóry | |
| Materiał podszewki | Tekstylne | |
| Odporność na wysokie temperatury | 200 °C | |
| Wykonanie chwytu | Nisko | |
| Rodzaj produktu | Półbuty |
| Numer artykułu | 092284 39 | |
| EAN / GTIN | 4044465250590 | |
| Numer producenta | 610003 GR. 39 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | HAIX Schuhe Produktions- und Vertriebs GmbH, Auhofstraße 10, 84048 Mainburg, Deutschland, www.haix.de |