Półbuty czarno-szare REACTION XXT low ESD, S3 43

Nr art.: 092200 43
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie
  • klasa ochrony: S3
  • materiał czubka ochronnego: Composite
  • odporność na wydeptywanie: Tekstylia
  • norma: Zaopatrzenie we wkładki zgodnie z typem DGUV reguła 191
  • właściwości elektrostatyczne: EGB/ESD

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria REACTION
Rodzaj męskie
klasa ochrony S3
materiał czubka ochronnego Composite
odporność na wydeptywanie Tekstylia
norma Zaopatrzenie we wkładki zgodnie z typem DGUV reguła 191
właściwości elektrostatyczne EGB/ESD
właściwości podeszwy Podeszwa Rebound
wielkość butów wg UE 43
Rodzaj produktu Półbuty ochronne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 092200 43
EAN / GTIN 4030839347058
Numer producenta 729701-43

Opis

Wykonanie:

Obuwie bezpieczne REACTION XXT jest nową odsłoną ELTEN REACTION grey w klasycznym kolorze czarnym i szarym. Rdzenie podeszwy wykonane z Infinergy® firmy BASF zwracają stopom energię oddaną podczas chodzenia, a jednocześnie mają bardzo dobre właściwości amortyzujące.
  • Materiał wierzchni ze skóry bydlęcej.
  • Oddychająca wyściółka tekstylna.
  • Zamknięty, wyściełany język.
  • Na całej powierzchni wkładka ESD PRO black.
  • Podeszwa PU/PU WELLMAXX TRAINERS.
  • Odporny na ścieranie czubek ochronny.
  • Wykończenie ESD.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Zaopatrzenie we wkładki zgodnie z typem DGUV reguła 191.
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
    rozmiar butów wg UE Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka