Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Buty sznurowane czarno-pomarańczowe uvex 2, S3, rozmiar butów wg UE: 52

Nr art.: 092136 52
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozmiar butów wg UE Cena za 1 para (z VAT)

Dostępność

  • klasa ochrony: S3
  • materiał czubka ochronnego: kompozyty
  • odporność na wydeptywanie: Tekstylne
  • Norma: Zaopatrzenie w wkładki poddane badaniu wzorcowego egzemplarza według zasady 191 DGUV
  • właściwości elektrostatyczne: EGB/ESD

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria uvex 2
Rodzaj męskie; Unisex
klasa ochrony S3
materiał czubka ochronnego kompozyty
odporność na wydeptywanie Tekstylne
Norma Zaopatrzenie w wkładki poddane badaniu wzorcowego egzemplarza według zasady 191 DGUV
właściwości elektrostatyczne EGB/ESD
wielkość butów wg UE 52
Rodzaj produktu Buty z cholewką

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 092136 52
EAN / GTIN 4031101609836
Numer producenta 6503252
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Wykonanie:

Wyjątkowo lekkie i elastyczne obuwie bezpieczne. Nadaje się dla osób uczulonych na chrom. Szerokość 11.
  • Wyściółka z siateczki Distance Mesh.
  • W 100% bezmetalowa nakładka chroniąca palce uvex xenova®.
  • Dwuwarstwowa zelówka z wstawkami z TPU zapewniającymi najlepszą amortyzację.
  • Górna część cholewki z poliuretanu dla zapewnienia ochrony wierzchniego materiału, a tym samym dłuższego czasu trwałości.
  • Prawie bezszwowa konstrukcja cholewki pozwala uniknąć miejsc ucisku.
  • Wykończenie ESD.

Obuwie bezpieczne z hydrofobowej, gładkiej skóry licowej. Z niemetaliczną, nieprzesiąkliwą wkładką.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Zaopatrzenie we wkładki zgodnie z typem DGUV reguła 191.