Buty sznurowane czarne Buty HOLEX Classic Two S3 ESD, rozmiar butów wg UE: 36

Nr art.: 092094 36
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
103 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozmiar butów wg UE Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • klasa ochrony: S3
  • materiał czubka ochronnego: stal
  • odporność na wydeptywanie: stal
  • właściwości elektrostatyczne: EGB/ESD

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Classic
Rodzaj męskie; Unisex
klasa ochrony S3
materiał czubka ochronnego stal
odporność na wydeptywanie stal
właściwości elektrostatyczne EGB/ESD
wielkość butów wg UE 36
kolor czarny
Rodzaj produktu Buty z cholewką

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 092094 36
EAN / GTIN 4067263113805
Numer producenta 092094 36
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Obuwie ochronne HOLEX Classic łączy komfort noszenia z klasyczną stylistyką. Materiał jest wodoodporny. Podeszwa jest odporna na działanie olejów. Ponadto obuwie jest niezwykle odporne na uszkodzenia i brud.
  • Metalowa ochrona przed przebiciem.
  • Ochrona przed wyładowaniem elektrostatycznym (ESD).
  • Wyściółka funkcyjna z siateczki typu sandwich mesh wykonana w 100% z poliestru, oddychająca, odporna na ścieranie.
  • Wkładka z siateczki / pianki poliuretanowej.
  • Lepsza widzialność dzięki elementom odblaskowym.
  • Warstwa wierzchnia z nubuku.
  • Podeszwa PU/TPU, kolor czarny.

Norma:

EN ISO 20345:2022 S3 SR. ASTM F2413-18.

Wskazówka:

W grupie „Akcesoria do obuwia roboczego” dostępne są pasujące sznurowadła HOLEX nr 092862 110, 092863 130 oraz wkładki do butów HOLEX nr 092845 36–48.
Obuwie z oryginalną wkładką niesprawdzone zgodnie z normą DGUV 112-191.

Obuwie z systemem wkładek Secosol® sprawdzone i certyfikowane. Obuwie wyposażone w ten system wkładek spełnia mające zastosowanie wymogi określone w załączniku A normy DIN EN ISO 20345:2022 dla typu 1. W ten sposób spełnia wymogi określone w załączniku 2 do reguły DGUV 112-191 / 112-991 (BGR 191), sekcja 4.2.1.

Następnie sprawdzić właściwości elektrostatyczne.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Chroni stopę przed ryzykiem urazów mechanicznych.
  • Nadaje się do prac z komponentami narażonymi na ładunki elektrostatyczne.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Z buta nie należy wyjmować wkładki zabezpieczonej przed przebiciem ani podnoska.