Półbuty czarno-czerwone Obuwie ochronne Move One, ESD, S3, rozmiar butów wg UE: 40

Nr art.: 092083 40
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
258 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozmiar butów wg UE Cena za 1 para (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Move
Strefa ochrony ESD (EPA) tak
Kolor Czerwony; Czarny
Rozmiar UE 40
Rodzaj Unisex; męska
Norma EN ISO 20345
Materiał wierzchni Tekstylne; poliuretan
Materiał podeszwy Poliuretan (PU); Poliuretan termoplastyczny (TPU)
Właściwości przeciwpoślizgowe tak
Nakładka chroniąca palce tak
Materiał nakładki chroniącej palce Composite
Podeszwa zabezpieczona przed przebiciem tak
Odporność materiału na przebicie Tekstylne
Zamknięty obszar pięty tak
Odporność podeszwy na paliwa tak
Właściwości antystatyczne tak
Możliwość przejęcia energii w obszarze pięty tak
Brak przepływu wody przez co najmniej 60 minut tak
Wodoszczelność tak
Podeszwa profilowana tak
Klasa ochrony S3
Właściwość obuwia Nadają się do stosowania wkładek ortopedycznych; Wyjmowana wkładka
Wykonanie chwytu Nisko
Rodzaj produktu Półbuty

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 092083 40
EAN / GTIN 4062406724184
Numer producenta 092083 40
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Obuwie ochronne HOLEX Move One łączy komfort noszenia z nowoczesnym i sportowym wyglądem. Lekki i niewodoszczelny materiał. Ponadto jest niezwykle odporne na uszkodzenia i brud.
  • Materiał wierzchni z odpornego na ścieranie poliestru Oxford i utwardzanego TPU.
  • Wyściółka funkcyjna z siateczki typu sandwich mesh.
  • Podeszwa PU/TPU, kolor czarny.
  • Ochrona przed wyładowaniem elektrostatycznym (ESD).
  • Wkładka z siateczki i pianki poliuretanowej.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC. ASTM F2413-18.

Wskazówka:

W grupie „Akcesoria do ochrony stóp” dostępne są pasujące sznurowadła HOLEX nr 092867 125, 092868 125, 092869 125 oraz wkładki do butów HOLEX nr 092844 36-48.
Obuwie z oryginalną wkładką niesprawdzone zgodnie z normą DGUV 112-191.

Obuwie z systemem wkładek Secosol® sprawdzone i certyfikowane. Obuwie wyposażone w ten system wkładek spełnia mające zastosowanie wymogi określone w załączniku A normy DIN EN ISO 20345:2022 dla typu 1. W ten sposób spełnia wymogi określone w załączniku 2 do reguły DGUV 112-191 / 112-991 (BGR 191), sekcja 4.2.1.

Następnie sprawdzić właściwości elektrostatyczne.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Chroni stopę przed ryzykiem urazów mechanicznych.
  • Nadaje się do prac z komponentami narażonymi na ładunki elektrostatyczne.
  • Informacje te należy udostępnić użytkownikowi obuwia oraz producentowi wkładki ortopedycznej.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Z buta nie należy wyjmować wkładki zabezpieczonej przed przebiciem ani podnoska.