{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość włókien, Elastan | 5 % | |
| Zawartość włókien, Poliester | 95 % | |
| Seria | FROST | |
| Specyfikacja rozmiaru | Obszar | |
| Rozmiar min. | 40 | |
| Rozmiar maks. | 43 | |
| Przewodzenie wilgoci | Ciepłe | |
| Właściwości | Z izolacją termiczną; oddychająca | |
| Zawartość | 2 para | |
| Kolor | Czerwony; Czarny | |
| Skład tkaniny | Elastan; Poliester | |
| Rodzaj produktu | Skarpetki |
| Numer artykułu | 092019 40-43 | |
| EAN / GTIN | 8033546555132 | |
| Numer producenta | WSK315BB M | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | U Group S.r.l., Via Borgomanero, 1, 28040 Paruzzaro (NO), Italia |