Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Kurtka ocieplana OXFORD, granat, wielkość unisex: L

Nr art.: 091976 L
Przewodnik po rozmiarach

Tabela rozmiarów spodni / kombinezonów

HELLY HANSEN® Nasza tabela rozmiarów pokaże Ci, na jakie rozmiary należy zwrócić uwagę w przypadku marki HELLY HANSEN®

Rozmiar męski
Rozmiar zamówienia DE Rozmiar FR/ES Rozmiar IT Informacje od producenta Wymiary klatki piersiowej cm Obwód w pasie cm Obwód w biodrach cm Długość wewnętrzna nogawki cm
42 36 44 C42 84 72 90 78
44 38 46 C44 88 76 94 79
46 40 48 C46 92 80 98 80
48 42 50 C48 96 84 102 81
50 44 52 C50 100 88 106 82
52 46 54 C52 104 92 110 83
54 48 56 C54 108 96 114 84
56 50 58 C56 112 100 118 85
58 52 60 C58 116 104 122 86
60 54 62 C60 120 108 1126 87
62 56 64 C62 124 112 130 88
64 58 66 C64 128 116 134 88

Jak należy mierzyć

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielkość unisex Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • skład tkaniny: 65% poliestru; 35% bawełny
  • gramatura materiału / gęstość tkaniny: 310
  • pranie: Pranie kolorowe w 40℃

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria OXFORD
Rodzaj Unisex
skład tkaniny 65% poliestru; 35% bawełny
gramatura materiału / gęstość tkaniny 310 g/m2
pranie Pranie kolorowe w 40℃
kolor granat
wielkość unisex L
Rodzaj produktu Kurtka robocza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 091976 L
EAN / GTIN 7040055120233
Numer producenta 73251_585-L
Producent/osoba odpowiedzialna Helly Hansen Deutschland GmbH, Balanstr. 73, 81541 München, Deutschland, https://www.hellyhansen.com/

Opis

Wykonanie:

Wyjątkowo wygodna kurtka z izolacją Primaloft® skutecznie zapewnia ciepło bez konieczności zakładania dodatkowej odzieży. Podwyższony kołnierz z ochroną podbródka zapewniają wysoki komfort noszenia.
  • Z przodu zapięcie na zamek błyskawiczny YKK®.
  • Szczotkowany poliester po wewnętrznej stronie kołnierza i kieszenie wsuwane.
  • Boczne kieszenie wsuwane.
  • Szlufka na identyfikator.
  • Przedłużone plecy.

Seria Oxford marki Helly Hansen oferuje lekką odzież roboczą wysokiej jakości. Kolekcja imponuje nowoczesnym wzornictwem.