Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Jachetă izolatoare OXFORD L

Cod articol: 091976 L
  • Componentele ţesăturii: 65% poliester; 35% bumbac
  • Gramaj material / Densitate ţesătură: 310
  • Spălare: 40 °C rufe colorate

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie OXFORD
Sex Unisex
Componentele ţesăturii 65% poliester; 35% bumbac
Gramaj material / Densitate ţesătură 310 g/m2
Spălare 40 °C rufe colorate
Culoarea bleumarin
Mărime unisex L
Tip produs Jachetă de lucru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 091976 L
EAN / GTIN 7040055120233
Număr producător 73251_585-L

Descriere

Execuţie:

Jachetă deosebit de confortabilă cu izolaţie Primaloft® ce încălzeşte purtătorul în mod eficient, fără să pară groasă. Gulerul ridicat cu protecţie la bărbie asigură un confort sporit la purtare.
  • Fermoar pe faţă YKK®.
  • Poliester finisat cu peria pe partea interioară a gulerului şi pe buzunare.
  • Buzunare laterale.
  • Agăţătoare pentru legitimaţie.
  • Spate mai lung.

Seria Oxford de la Helly Hansen vă oferă articole de îmbrăcăminte de lucru uşoare, de înaltă calitate. Colecţia convinge prin designul modern.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Tabel mărimi pantaloni/overall

HELLY HANSEN® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător HELLY HANSEN®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Informaţiile producătorului Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Măsurătoare interior picior cm
42 36 44 C42 84 72 90 78
44 38 46 C44 88 76 94 79
46 40 48 C46 92 80 98 80
48 42 50 C48 96 84 102 81
50 44 52 C50 100 88 106 82
52 46 54 C52 104 92 110 83
54 48 56 C54 108 96 114 84
56 50 58 C56 112 100 118 85
58 52 60 C58 116 104 122 86
60 54 62 C60 120 108 1126 87
62 56 64 C62 124 112 130 88
64 58 66 C64 128 116 134 88

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
    Mărime unisex Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături