{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Szare | Szary antracytowy | |
| Odcień, Czarny | Czarny głęboki | |
| Zawartość włókien, Bawełna | 75 % | |
| Zawartość włókien, Poliamid | 25 % | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Rodzaj zastosowania | Active | |
| Wielkości międzynarodowe, męska | M | |
| Rozmiar DE | 50 | |
| Rozmiar FR | 44 | |
| Rozmiar IT | C50 | |
| Rozmiar ES | C50 | |
| Rozmiar SE | C60 | |
| Rozmiar NL | C50 | |
| Rozmiar US | M | |
| Kolor | Szare; Czarny | |
| Skład tkaniny | Bawełna; Poliamid | |
| Gęstość tkaniny | 250 g/m2 | |
| Suszenie | Nie suszyć w suszarce bębnowej | |
| Prasowanie | Niegorące (<110°) | |
| Wybielanie | Nie wybielać | |
| Czyszczenie chemiczne | Nie czyścić chemicznie | |
| Rodzaj produktu | Spodnie robocze | |
| Rodzaj | męska | |
| Z kieszeniami | tak | |
| Zapięcie | Zamek błyskawiczny | |
| Właściwości | oddychająca | |
| Personalizacja odzieży | tak |
| Numer artykułu | 091843 50 | |
| EAN / GTIN | 7330509486337 | |
| Numer producenta | 145911469899C50 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |