{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Niebieskie | Niebieski nocny | |
| Odcień, Czarny | Czarny głęboki | |
| Zawartość włókien, Bawełna | 85 % | |
| Zawartość włókien, Poliamid | 15 % | |
| Temperatura, Pranie w pralce | 40 °C | |
| Seria | Service Plus | |
| Rodzaj zastosowania | Active | |
| Pozycja | Z przodu; prawe; Z tyłu | |
| Rodzaj produktu | Spodnie robocze | |
| Größe DE | 30 | |
| Kolor | Niebieskie; Czarny | |
| Skład tkaniny | Bawełna; Poliamid | |
| Gęstość tkaniny | 340 g/m2 | |
| Größe FR | 56C | |
| Größe IT | D120 | |
| Metoda mycia | Pranie w pralce | |
| Größe ES | D120 | |
| Größe SE | C60 | |
| Größe NL | D120 | |
| Rodzaj | męska | |
| Z kieszeniami | tak; tak; tak | |
| Zapięcie | Zamek błyskawiczny; Ściągacz gumowy | |
| Właściwości | oddychająca | |
| Personalizacja odzieży | tak |
| Numer artykułu | 091842 30 | |
| EAN / GTIN | 7330509486023 | |
| Numer producenta | 145911428999D120 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |