{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość włókien, Poliester | 100 % | |
| Temperatura, Pranie w pralce | 40 °C | |
| Kolor | Zielony; czarny | |
| Skład tkaniny | Poliester | |
| Gęstość tkaniny | 235 g/m2 | |
| Metoda mycia | Pranie w pralce | |
| Liczba kieszeni, Kieszeń boczna | 2 szt. | |
| Liczba kieszeni, Kieszeń na piersi | 1 szt. | |
| Pozycja, Kieszeń na piersi | Z przodu | |
| Pozycja, Kieszeń boczna | lewe; prawe; lewe; prawe | |
| Funkcja zamka błyskawicznego | W jeden sposób | |
| Materiał zamka błyskawicznego | Tworzywo sztuczne | |
| Odpinany kaptur | nie | |
| Wielkości międzynarodowe, damska | L | |
| Rodzaj produktu | Kurtka | |
| Rodzaj kieszeni | Kieszeń na piersi; Kieszeń boczna | |
| Zapięcie | Zamek błyskawiczny | |
| Kaptur | tak | |
| Właściwości | Pas w talii; Przedłużone plecy; Z materiałem odblaskowym | |
| Rodzaj | damska |
| Numer artykułu | 091796 L | |
| EAN / GTIN | 7330509880449 | |
| Numer producenta | 354225334199L | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |