{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Seria | Plaline | |
| Rodzaj | męskie | |
| skład tkaniny | 75% poliestru; 25% bawełny | |
| gramatura materiału / gęstość tkaniny | 290 g/m2 | |
| odzież standardowa | Standard Oeko-Tex 100 | |
| pranie | Pranie kolorowe 40 °C | |
| wybielanie | nie wybielać | |
| czyszczenie chemiczne | tylko czyszczenie chemiczne | |
| suszenie | nie suszyć w bębnie | |
| Prasowanie | nie prasować | |
| kolor | pomarańczowy /cynk | |
| Rozmiar odzieżowy DE | 50 | |
| wielkość FR | 46 | |
| Norma | EN ISO 20471 | |
| Rodzaj produktu | Spodnie ostrzegawcze |
| Numer artykułu | 091777 50 | |
| EAN / GTIN | 4030913941936 | |
| Numer producenta | 5610050 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | PLANAM Arbeitsschutz Vertriebs GmbH, Letter Straße 50, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland, www.planam.de |