{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Serija | Plaline | |
| Lytis | Vyriškas modelis | |
| Audinio sudėtis | 75% poliesteris; 25% medvilnė | |
| Medžiagos svoris / Audinio tankumas | 290 g/m2 | |
| Rūbų standartas | Oeko-Tex Standard 100 | |
| Plovimas | 40 °C margiems skalbiniams | |
| Balinimas | nebalinti | |
| Cheminis valymas | nevalyti cheminiu būdu | |
| Džiovinimas | nedžiovinti džiovyklėje | |
| Lyginimas | nelyginti | |
| Spalva | oranžinės / pilkos | |
| Dydis DE | 50 | |
| Dydis FR | 46 | |
| Norma | EN ISO 20471 | |
| Produkto rūšis | Įspėjamos spalvos kelnės |
| Produkto numeris | 091777 50 | |
| EAN / GTIN | 4030913941936 | |
| Gamintojo numeris | 5610050 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | PLANAM Arbeitsschutz Vertriebs GmbH, Letter Straße 50, 33442 HERZEBROCK-CLARHOLZ, Germany, www.planam.de |