{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Seria | Plaline | |
| Rodzaj | Unisex | |
| skład tkaniny | 100% poliestru | |
| gramatura materiału / gęstość tkaniny | 320 g/m2 | |
| odzież standardowa | Standard Oeko-Tex 100 | |
| pranie | Pranie kolorowe 30 °C | |
| wybielanie | nie wybielać | |
| czyszczenie chemiczne | tylko czyszczenie chemiczne | |
| suszenie | nie suszyć w bębnie | |
| Prasowanie | nie prasować | |
| kolor | pomarańczowy / skos | |
| wielkość unisex | M | |
| Norma | EN ISO 20471 | |
| Rodzaj produktu | Kurtka ostrzegawcza |
| Numer artykułu | 091773 M | |
| EAN / GTIN | 4030913942803 | |
| Numer producenta | 5660048 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | PLANAM Arbeitsschutz Vertriebs GmbH, Letter Straße 50, 33442 HERZEBROCK-CLARHOLZ, Deutschland, www.planam.de |