{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość włókien, Bawełna | 60 % | |
| Zawartość włókien, Poliester | 40 % | |
| Temperatura, Pranie w pralce | 60 °C | |
| Seria | Service Plus | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Rodzaj zastosowania | Active | |
| Wielkości międzynarodowe, męska | M | |
| Rozmiar DE | 50 | |
| Rozmiar FR | 44 | |
| Rozmiar IT | C50 | |
| Rozmiar ES | C50 | |
| Rozmiar SE | C56 | |
| Rozmiar NL | C50 | |
| Rozmiar US | M | |
| Pozycja | Z tyłu; prawe; Z przodu; lewe | |
| Kolor | Czerwony; Czarny | |
| Skład tkaniny | Bawełna; Poliester | |
| Gęstość tkaniny | 250 g/m2 | |
| Metoda mycia | Pranie w pralce | |
| Rodzaj produktu | Szorty | |
| Rodzaj | męska | |
| Z kieszeniami | tak; tak | |
| Zapięcie | Guzik; Zamek błyskawiczny | |
| Kryte zapięcie na plisie | tak | |
| Właściwości | Odbija światło | |
| Personalizacja odzieży | tak | |
| Norma | EN ISO 20471 |
| Numer artykułu | 091764 50 | |
| EAN / GTIN | 7330509549773 | |
| Numer producenta | 149913309956C50 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |