{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Rodzaj | Unisex | |
| skład tkaniny | 55% poliestru; 45% bawełny | |
| gramatura materiału / gęstość tkaniny | 185 g/m2 | |
| odzież standardowa | Standard Oeko-Tex 100; Standard UV 801 | |
| pranie | Pranie koloru w 60℃; Nadaje się do prania przemysłowego | |
| kolor | żółte | |
| wielkość unisex | L | |
| Norma | EN ISO 20471 | |
| Rodzaj produktu | T-shirt ostrzegawczy |
| Numer artykułu | 091738 L | |
| EAN / GTIN | 7330509368930 | |
| Numer producenta | 338010703300L | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de |