{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Niebieskie | Niebieski nocny; Niebieski kobaltowy | |
| Zawartość włókien, Bawełna | 65 % | |
| Zawartość włókien, Poliester | 33 % | |
| Zawartość włókien, Inne włókna | 2 % | |
| Część opisana, Niebieski nocny | marine | |
| Część opisana, Niebieski kobaltowy | kornblau | |
| Seria | PRO-LINE | |
| Rodzaj zastosowania | Ochrona przed ogniem; Ochrona przed wysoką temperaturą; Maski do spawania; Funkcja ostrzegawcza | |
| Regulowane szelki | tak | |
| Pozycja | Z tyłu; lewe; prawe; Z przodu | |
| Liczba kieszeni, Z przodu | 1 szt. | |
| Liczba kieszeni, prawe | 2 szt. | |
| Liczba kieszeni, Z tyłu | 2 szt. | |
| Liczba kieszeni, lewe | 1 szt. | |
| Klasa, EN ISO 11611 | 1 | |
| Rodzaj produktu | Ogrodniczki | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Größe DE | 64 | |
| Kolor | Niebieskie; Niebieskie | |
| Skład tkaniny | Bawełna; Poliester; Inne włókna | |
| Gęstość tkaniny | 350 g/m2 | |
| Metoda mycia | Pranie przemysłowe | |
| Rodzaj | męska | |
| Z kieszeniami | tak | |
| Zapięcie | Przycisk; Zamek błyskawiczny | |
| Właściwości | Odbija światło; antystatyczny; wodoodporny | |
| Norma | EN 61482-1-2; EN ISO 1149; EN ISO 11611; EN ISO 11612; EN ISO 13034 | |
| Kategoria ochrony | III |
| Numer artykułu | 091726 64 | |
| EAN / GTIN | 4057121337238 | |
| Numer producenta | 2652306-604-64 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | rofa Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Fabrikstraße 23, 48465 Schüttorf, Deutschland, www.rofa.de |