{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Niebieskie | Niebieski nocny | |
| Zawartość włókien, Bawełna | 35 % | |
| Zawartość włókien, Poliester | 65 % | |
| Temperatura, Pranie w pralce | 70 °C | |
| Temperatura, Pranie przemysłowe | 70 °C | |
| Rodzaj zastosowania | Funkcja ostrzegawcza | |
| Rozmiar DE | 30 | |
| Pozycja | Z tyłu; lewe; prawe | |
| Klasa, EN ISO 20471 | 1 | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Kolor | Niebieskie; Żółty | |
| Skład tkaniny | Bawełna; Poliester | |
| Gęstość tkaniny | 240 g/m2 | |
| Metoda mycia | Pranie przemysłowe; Pranie w pralce | |
| Rodzaj produktu | Spodnie robocze | |
| Rodzaj | męska | |
| Z kieszeniami | tak; tak | |
| Właściwości | wodoodporny | |
| Norma | EN 14404; EN ISO 20471 |
| Numer artykułu | 091718 30 | |
| Numer producenta | 156418118933D120 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |