{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość włókien, Poliester | 92 % | |
| Zawartość włókien, Elastan | 8 % | |
| Temperatura, Pranie w pralce | 40 °C | |
| Seria | Service | |
| Rodzaj zastosowania | Ochrona przed zimnem; Ochrona przed deszczem | |
| Pozycja | Z tyłu; lewe; prawe; lewe; prawe | |
| Rodzaj produktu | Spodnie robocze | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Größe DE | 44 | |
| Kolor | Czarny | |
| Skład tkaniny | Elastan; Poliester | |
| Gęstość tkaniny | 255 g/m2 | |
| Metoda mycia | Pranie w pralce | |
| Rodzaj | męska | |
| Z kieszeniami | tak; tak | |
| Zapięcie | Zamek błyskawiczny; Ściągacz gumowy | |
| Właściwości | oddychająca; wodoodporny |
| Numer artykułu | 091714 44 | |
| EAN / GTIN | 7330509774984 | |
| Numer producenta | 147725139900C44 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |