Ostrzegawcza kurtka zimowa, żółty / szary, wielkość unisex: 3XL

Nr art.: 091654 3XL
Rabat
301,84 PLN
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 15 sty 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

HOLEX Nasza tabela rozmiarów pokaże Ci, na jakie rozmiary należy zwrócić uwagę w przypadku marki HOLEX

Rozmiar męski Normal
Rozmiar zamówienia DE Rozmiar INT Wymiary klatki piersiowej cm Obwód w pasie cm Obwód w biodrach cm Długość wewnętrzna nogawki cm Wysokość cm
42 82 - 85 77 - 80 84 - 87 77 167 - 173
44 XS 86 - 89 78 - 81 88 - 91 78 169 - 175
46 S 90 - 93 82 - 85 92 - 95 79 171 - 177
48 M 94 - 97 86 - 89 96 - 99 80 173 - 179
50 M 98 - 101 90 - 93 100 - 103 81 175 - 181
52 L 102 - 105 94 - 97 104 - 107 82 177 - 183
54 XL 106 - 109 98 - 101 108 - 111 83 179 - 185
56 XL 110 - 113 102 - 105 112 - 117 84 180 - 186
58 2XL 114 - 117 106 - 109 118 - 121 85 181 - 187
60 3XL 118 - 121 110 - 113 122 - 125 86 182 - 188
62 3XL 122 - 125 114 - 117 126 - 129 87 182 - 188
64 4XL 126 - 129 118 - 121 130 - 133 88 182 - 188
Rozmiar męski Stocky
Rozmiar zamówienia DE Wymiary klatki piersiowej cm Obwód w pasie cm Obwód w biodrach cm Długość wewnętrzna nogawki cm Wysokość cm
24 94 - 97 88 - 91 98 - 101 76 166 - 172
25 98 - 101 92 - 95 102 - 105 77 168 - 174
26 102 - 105 96 - 99 106 - 109 78 170 - 176
27 106 - 109 100 - 103 110 - 113 79 172 - 178
28 110 - 113 104 - 107 114 - 119 80 174 - 180
29 114 - 117 108 - 111 120 - 123 81 176 - 182
Rozmiar damski Normal (wzrost 176 cm - 180 cm)
Rozmiar zamówienia DE Rozmiar INT Wymiary klatki piersiowej cm Obwód w pasie cm Obwód w biodrach cm Długość wewnętrzna nogawki cm Wysokość cm
34 XS 80 - 83 66 - 69 88 - 91 80 164 - 176
36 S 84 - 87 70 - 73 92 - 95 80 164 - 176
38 M 88 - 91 74 - 77 96 - 99 80 164 - 176
40 L 92 - 95 78 - 81 100 - 103 80 164 - 176
42 L 96 - 100 82 - 85 104 - 107 80 164 - 176
44 XL 101 - 106 86 - 91 108 - 111 80 164 - 176
46 XL 107 - 112 92 - 96 112 - 115 80 164 - 176
2XL 113 - 118 97 - 101 116 - 119 164 - 176
3XL 119 - 124 102 - 106 120 - 123

Jak należy mierzyć

Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
222 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielkość unisex Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość włókien, Poliester 100 %
Temperatura, Pranie w pralce 40 °C
Kolor Żółty; Szare
Skład tkaniny Poliester
Gęstość tkaniny 190 g/m2
Metoda mycia Pranie w pralce
Rodzaj zastosowania Ochrona przed zimnem; Ochrona przed deszczem; Funkcja ostrzegawcza
Liczba kieszeni, Wewnętrzna kieszeń 1 szt.
Liczba kieszeni, Kieszeń boczna 2 szt.
Liczba kieszeni, Kieszeń na piersi 1 szt.
Funkcja zamka błyskawicznego W jeden sposób
Kryte zapięcie na plisie, Zamek błyskawiczny tak
Odpinany kaptur tak
Wielkości międzynarodowe, Unisex 3XL
Rodzaj produktu Kurtka
Rodzaj kieszeni Kieszeń na piersi; Wewnętrzna kieszeń; Kieszeń boczna
Zapięcie mocowanie na rzep; Zamek błyskawiczny
Kaptur tak
Właściwości Listwa chroniąca przed złą pogodą; Mankiety; Mankiety z regulacją szerokości; Mocowanie na rzep na ramionach; Przedłużone plecy; Z materiałem odblaskowym; oddychająca; wiatroodporna; wodoodporny
Rodzaj Unisex
Norma EN 343; EN ISO 20471
Kategoria ochrony III

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 091654 3XL
EAN / GTIN 4062406377847
Numer producenta 091654 3XL
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Ocieplana i wygodna ostrzegawcza kurtka funkcyjna z taśmami odblaskowymi 50 mm. Ta kurtka jest wiatro- i wodoszczelna oraz oddychająca.
  • Odpinany kaptur.
  • Regulowane mankiety rękawów z zapięciem na rzep oraz pasek ze sznurkiem.
  • Dwie kieszenie boczne oraz kieszonka na piersi z zamkiem błyskawicznym.
  • Dodatkowo kieszonka wewnętrzna.
  • Przedłużone plecy.
  • Ukryty jednokierunkowy zamek błyskawiczny.
  • Materiał polarowy wokół szyi.

Norma:

Certyfikat według EN ISO 20471, klasa 3 i EN 343.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Do wizualnej sygnalizacji obecności osoby noszącej w każdym możliwym oświetleniu w ciągu dnia oraz po oświetleniu źródłami światła w ciemności i o zmierzchu.
  • Optymalne działanie ochronne zapewnia wyłącznie noszenie zapiętej odzieży ostrzegawczej.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie zapewnia ochrony przed urazami mechanicznymi, chemicznymi lub elektrycznymi ani przed wysoką temperaturą i ogniem.
  • Noszenie odzieży ostrzegawczej nie daje gwarancji widoczności jej użytkownika w każdych warunkach.
  • Nie dokonywać samodzielnych modyfikacji odzieży ostrzegawczej.
  • Nie zakrywać taśm odblaskowych inną odzieżą lub wyposażeniem.