{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość włókien, Bawełna | 20 % | |
| Zawartość włókien, Poliester | 77 % | |
| Zawartość włókien, Elastan | 3 % | |
| Rodzaj zastosowania | Funkcja ostrzegawcza | |
| Pozycja | Z tyłu; prawe; Z przodu | |
| Liczba kieszeni, Z przodu | 1 szt. | |
| Liczba kieszeni, prawe | 1 szt. | |
| Liczba kieszeni, Z tyłu | 2 szt. | |
| Klasa, EN ISO 20471 | 2 | |
| Rodzaj produktu | Spodnie robocze | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Größe DE | 42 | |
| Kolor | Szare; Pomarańczowy | |
| Skład tkaniny | Bawełna; Elastan; Poliester | |
| Gęstość tkaniny | 245 g/m2 | |
| Rodzaj | męska | |
| Z kieszeniami | tak | |
| Norma | EN ISO 20471 | |
| Kategoria ochrony | II |
| Numer artykułu | 091651 42 | |
| EAN / GTIN | 4062406377601 | |
| Numer producenta | 091651 42 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |