{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Szare | Srebrny szary | |
| Zawartość włókien, Bawełna | 33 % | |
| Zawartość włókien, Poliester | 60 % | |
| Zawartość włókien, Węgiel | 7 % | |
| Temperatura, Pranie zwykłe | 40 °C | |
| Seria | CONDUCTEX® | |
| Oznaczenie producenta | ESD Sweatjacke CONDUCTEX® Pro Knit | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Rodzaj produktu | Kurtka | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | tak | |
| Kolor | Niebieskie; Szare | |
| Skład tkaniny | Bawełna; Węgiel; Poliester | |
| Gęstość tkaniny | 306 g/m2 | |
| Wielkości międzynarodowe, Unisex | S | |
| Metoda mycia | Pranie zwykłe | |
| Zapięcie | Zamek błyskawiczny | |
| Właściwości | Mankiety; antystatyczny | |
| Rodzaj | Unisex | |
| Norma | EN 61340-5-1 |
| Numer artykułu | 091628 S | |
| EAN / GTIN | 4063479506417 | |
| Numer producenta | 08016 86106 301 2064-S | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com |