{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Niebieskie | Niebieski kobaltowy | |
| Zawartość włókien, Bawełna | 100 % | |
| Temperatura, Pranie w pralce | 60 °C | |
| Seria | PROBAN | |
| Rodzaj zastosowania | Ochrona przed ogniem; Ochrona przed wysoką temperaturą; Maski do spawania | |
| Pozycja | Z przodu; Z tyłu | |
| Liczba kieszeni, Z przodu | 2 szt. | |
| Liczba kieszeni, Z tyłu | 1 szt. | |
| Klasa, EN ISO 11611 | 2 | |
| Rodzaj produktu | Spodnie robocze | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Größe DE | 114 | |
| Kolor | Niebieskie | |
| Skład tkaniny | Bawełna | |
| Gęstość tkaniny | 380 g/m2 | |
| Metoda mycia | Pranie w pralce | |
| Rodzaj | męska | |
| Z kieszeniami | tak; tak | |
| Zapięcie | Guzik; Przycisk | |
| Kryte zapięcie na plisie | tak | |
| Właściwości | oddychająca | |
| Norma | EN ISO 11611; EN ISO 11612 | |
| Kategoria ochrony | III |
| Numer artykułu | 091597 114 | |
| EAN / GTIN | 4050274859879 | |
| Numer producenta | 01096 20084 003 41-114 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com |