Kurtka ochronna dla spawacza PROBAN, błękit królewski, rozmiar odzieżowy DE: 114

Nr art.: 091595 114
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostępne w ciągu 2-3 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozmiar odzieżowy DE Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odcień, Niebieskie
Niebieski kobaltowy
Zawartość włókien, Bawełna
100 %
Temperatura, Pranie w pralce
60 °C
Seria
PROBAN
Oznaczenie producenta
Schweißerschutz-Jacke PROBAN
Rodzaj produktu
Kurtka
Internationale Größe
7XL
Größe DE
114
Kolor
Niebieskie
Skład tkaniny
Bawełna
Gęstość tkaniny
380 g/m2
Rodzaj zastosowania
Ochrona przed ogniem; Ochrona przed wysoką temperaturą; Maski do spawania
Liczba kieszeni, Wewnętrzna kieszeń
1 szt.
Liczba kieszeni, Kieszeń na piersi
1 szt.
Liczba kieszeni, Kieszeń na klapkę
2 szt.
Pozycja, Kieszeń na klapkę
lewe; prawe
Kryte zapięcie na plisie, Przycisk
tak
Metoda mycia
Pranie w pralce
Rodzaj kieszeni
Kieszeń na piersi; Wewnętrzna kieszeń; Kieszeń na klapkę
Zapięcie
Przycisk
Kaptur
nie
Właściwości
Listwa chroniąca przed złą pogodą; Mankiety z regulacją szerokości; oddychająca
Rodzaj
męska
Norma
DIN EN ISO 11611; DIN EN ISO 11612
Kategoria ochrony
III

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 091595 114
EAN / GTIN 4050274859381
Numer producenta 01096 10046 000 41-114
Producent/osoba odpowiedzialna HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com

Opis

Wykonanie:

Klasyczna, jednobarwna odzież ochronna dla spawaczy jest wyjątkowo mocna i łączy wysoki komfort noszenia z dobrą oddychalnością. Odzież zapewnia profilaktyczną ochronę przed wysokimi temperaturami, iskrami i odpryskami spawalniczymi. Ponadto seria charakteryzuje się właściwościami ogniochronnymi, które utrzymują się nawet po wielokrotnym praniu. Obszary zastosowań: Stalownie, przemysł obróbki metali, spawanie, budowa urządzeń, odlewnictwo.
Kurtka PROBAN® wykończona leżącym kołnierzem, rękawy ze ściągaczem z zatrzaskami chowanymi do wewnątrz i możliwością regulacji. Możliwość odczytania norm dzięki piktogramom w formie trudnopalnego haftu bezpośredniego na lewej kieszeni bocznej.
  • Kieszenie na piersi i kieszenie wewnętrzne.
  • Dwie wzmocnione kieszenie boczne z patką i ukrytą listwą z zatrzaskami.
  • Zapięcie na plisie z zakrytymi zatrzaskami po obydwu stronach.

Norma:

  • EN ISO 11611, klasa 2, A1
  • EN ISO 11612, A1, B1, C1, E2, F1

Wskazówka:

Na zamówienie dostępna seria o gramaturze 470 g/m2 z certyfikatem wg EN 11612, A1, B1, C1, E3, F1. Lub w lżejszej wersji o gramaturze 320 g/m2 sprawdzone wg EN 11611, klasa 1, A1 i EN 11612 A1, B1, C1. Szczegóły dotyczące rozmiaru można znaleźć w tabeli rozmiarów.