{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość włókien, Bawełna | 35 % | |
| Zawartość włókien, Poliester | 65 % | |
| Temperatura, Pranie w pralce | 60 °C | |
| Seria | INDUSTRY | |
| Oznaczenie producenta | Newark | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Rodzaj zastosowania | Ochrona przed zimnem | |
| Regulowane szelki | tak | |
| Pozycja | Z przodu; Z tyłu; prawe; prawe; Z przodu; Z przodu | |
| Liczba kieszeni, Z przodu | 2 szt.; 1 szt.; 1 szt. | |
| Liczba kieszeni, prawe | 1 szt.; 1 szt. | |
| Liczba kieszeni, Z tyłu | 2 szt. | |
| Rodzaj produktu | Ogrodniczki | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Größe DE | 52 | |
| Kolor | Czarny | |
| Skład tkaniny | Bawełna; Poliester | |
| Gęstość tkaniny | 270 g/m2 | |
| Metoda mycia | Pranie przemysłowe; Pranie w pralce | |
| Rodzaj | męska | |
| Z kieszeniami | tak; tak; tak; tak | |
| Zapięcie | Przycisk; Zamek błyskawiczny; mocowanie na rzep; Ściągacz gumowy | |
| Kryte zapięcie na plisie | tak | |
| Właściwości | Wzmocnione obszary kolan | |
| Norma | EN 14404 |
| Numer artykułu | 091591 52 | |
| EAN / GTIN | 5707209833662 | |
| Numer producenta | 10569-442-09 82C52 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 Flensburg, Deutschland, www.mascot.de |