{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość włókien, Bawełna | 35 % | |
| Zawartość włókien, Poliester | 65 % | |
| Temperatura, Pranie w pralce | 60 °C | |
| Seria | INDUSTRY | |
| Oznaczenie producenta | Hose Berkeley | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Rodzaj zastosowania | Active | |
| Pozycja | Z tyłu; prawe; Z przodu; prawe | |
| Rodzaj produktu | Spodnie robocze | |
| Internationale Größe | XS | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Größe DE | 44 | |
| Kolor | Czarny | |
| Skład tkaniny | Bawełna; Poliester | |
| Gęstość tkaniny | 270 g/m2 | |
| Metoda mycia | Pranie przemysłowe; Pranie w pralce | |
| Rodzaj | męska | |
| Z kieszeniami | tak; tak | |
| Zapięcie | Przycisk; Zamek błyskawiczny | |
| Kryte zapięcie na plisie | nie | |
| Właściwości | wodoodporny |
| Numer artykułu | 091581 44 | |
| EAN / GTIN | 5711074069897 | |
| Numer producenta | 13579-442-09 82C44 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 Flensburg, Deutschland, www.mascot.de |