{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość włókien, Bawełna | 35 % | |
| Zawartość włókien, Poliester | 65 % | |
| Temperatura, Pranie w pralce | 60 °C | |
| Seria | INDUSTRY | |
| Oznaczenie producenta | Rockford | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Rodzaj produktu | Kurtka | |
| Kolor | Czarny | |
| Skład tkaniny | Bawełna; Poliester | |
| Gęstość tkaniny | 270 g/m2 | |
| Rodzaj zastosowania | Ochrona przed zimnem | |
| Liczba kieszeni, Kieszeń na piersi | 2 szt. | |
| Pozycja, Kieszeń na piersi | Z przodu | |
| Funkcja zamka błyskawicznego | W jeden sposób | |
| Kryte zapięcie na plisie, Zamek błyskawiczny | tak | |
| Metoda mycia | Pranie przemysłowe; Pranie w pralce | |
| Rodzaj kieszeni | Kieszeń na piersi; Wewnętrzna kieszeń; Kieszeń boczna | |
| Zapięcie | Przycisk; Zamek błyskawiczny | |
| Kaptur | nie | |
| Właściwości | Listwa chroniąca przed złą pogodą; Mankiety; Mankiety z regulacją szerokości; Stojący kołnierz | |
| Rodzaj | Unisex |
| Numer artykułu | 091571 L | |
| EAN / GTIN | 5707209813510 | |
| Numer producenta | 10509-442-09 L | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 Flensburg, Deutschland, www.mascot.de |