{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Szare | Szary antracytowy | |
| Odcień, Czarny | Czarny głęboki | |
| Zawartość włókien, Bawełna | 60 % | |
| Zawartość włókien, Poliester | 40 % | |
| Temperatura, Pranie w pralce | 60 °C | |
| Temperatura, Pranie delikatne | 60 °C | |
| Seria | UNIQUE | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Kolor | Szare; Czarny | |
| Skład tkaniny | Bawełna; Poliester | |
| Gęstość tkaniny | 210 g/m2 | |
| Metoda mycia | Pranie w pralce; Pranie delikatne | |
| Suszenie | Suszyć w suszarce bębnowej w normalnej temperaturze | |
| Prasowanie | Umiarkowanie gorące (<150°) | |
| Wybielanie | Nie wybielać | |
| Czyszczenie chemiczne | Czyścić na mokro | |
| Rodzaj produktu | Koszulki polo | |
| Rozmiary międzynarodowe | XL | |
| Kształt | Ściśle dopasowane | |
| Rodzaj | męska | |
| Długość rękawa | Z krótkim rękawem | |
| Właściwości | Zamykane na zamek | |
| Personalizacja odzieży | tak |
| Numer artykułu | 091563 XL | |
| EAN / GTIN | 5711074225439 | |
| Numer producenta | 50569-961-1809 XL | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 Flensburg, Deutschland, www.mascot.de |