{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zakres zastosowania | Ochrona przed wysoką temperaturą | |
| Z szybką | tak | |
| Wielkości międzynarodowe | onesize | |
| Długość daszka | 300 | |
| Izolacja elektryczna wg DIN EN 50365 | nie | |
| Kolor | Srebrna | |
| Skład tkaniny | Preox-Aramid | |
| Gęstość tkaniny | 260 g/m2 | |
| Rodzaj produktu | Kaptur | |
| Ponowne wykorzystanie | Wielorazowe | |
| Z regulacją wielkości | tak | |
| Norma | EN ISO 11612 | |
| Maks. odporność na temperaturę | 1 000 °C | |
| Rodzaj | Unisex | |
| Kategoria ochrony | III |
| Numer artykułu | 091527 UNI | |
| EAN / GTIN | 4030971026774 | |
| Numer producenta | HSS030KA-1 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | JUTEC GmbH, Am Autobahnkreuz 6-8, 26180 Rastede, Deutschland, www.jutec.com |