Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Szybka z poliwęglanu, Typ: PCG

Nr art.: 091520 PCG

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • materiał szkieł: Poliwęglan

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

materiał szkieł Poliwęglan
Rodzaj produktu Przyłbica ochronna

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 091520 PCG
EAN / GTIN 4030971027931
Numer producenta HWS5025PCG-V
Producent/osoba odpowiedzialna JUTEC GmbH, Am Autobahnkreuz 6-8, 26180 RASTEDE, Deutschland, www.jutec.com

Opis

Wykonanie:

Złocona, gięta szybka szerokokątna z poliwęglanu. 500 × 250mm. Grubość ok. 1 mm. Z uchwytami do pozycjonowania. Mocno odblaskowa, z ochroną UV. Stopień ochrony III.
Ubrania zabezpieczające przed wysokimi temperaturami wytrzymujące 1000 °C ciepła promieniowania. Niezwykle miękki i elastyczny materiał zwiększa wygodę i komfort noszenia. Wysoki stopień odbijania gorąca.
Wersja pozłacana.

Norma:

EN 166; EN 171

Pasuje do:

Osłona przed gorącem nr 09 1519 UNI.