{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Seria | Splash | |
| skład tkaniny | 100% bawełny | |
| gramatura materiału / gęstość tkaniny | 525 g/m2 | |
| pranie | Nadaje się do prania przemysłowego | |
| odzież wg | DIN EN ISO 11612 Ochrona przed ogniem i wysoką temperaturą; DIN EN ISO 11612 Ochrona przed ogniem i wysoką temperaturą | |
| oznaczenie producenta | Ogrodniczki 2162 Splash Proban | |
| kolor | ciemny antracyt / szary | |
| Rozmiar odzieżowy DE | 46 | |
| Rodzaj produktu | Spodnie ochronne dla spawacza |
| Numer artykułu | 091507 46 | |
| EAN / GTIN | 4057121030887 | |
| Numer producenta | 952162-537-46 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | rofa Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Fabrikstraße 23, 48465 SCHÜTTORF, Deutschland, www.rofa.de |