{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Szare | Szary antracytowy; Szary | |
| Zawartość włókien, Bawełna | 100 % | |
| Seria | Splash | |
| Oznaczenie producenta | Bundhose 2161 Splash Proban | |
| Rodzaj zastosowania | Ochrona przed ogniem; Ochrona przed wysoką temperaturą; Maski do spawania | |
| Pozycja | lewe; prawe; Z przodu | |
| Liczba kieszeni, Z przodu | 2 szt. | |
| Liczba kieszeni, prawe | 1 szt. | |
| Liczba kieszeni, lewe | 1 szt. | |
| Klasa, EN ISO 11611 | 2 | |
| Rodzaj produktu | Spodnie robocze | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Größe DE | 114 | |
| Kolor | Szare; Szare | |
| Skład tkaniny | Bawełna | |
| Gęstość tkaniny | 525 g/m2 | |
| Metoda mycia | Pranie przemysłowe | |
| Rodzaj | męska | |
| Z kieszeniami | tak | |
| Zapięcie | Guzik; mocowanie na rzep; Ściągacz gumowy | |
| Właściwości | antystatyczny | |
| Norma | EN ISO 11611; EN ISO 11612 | |
| Kategoria ochrony | III |
| Numer artykułu | 091504 114 | |
| EAN / GTIN | 4057121031853 | |
| Numer producenta | 952161-537-114 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | rofa Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Fabrikstraße 23, 48465 Schüttorf, Deutschland, www.rofa.de |