{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Szare | Grafitowy szary | |
| Odcień, Czarny | Szary antracytowy | |
| Zawartość włókien, Bawełna | 100 % | |
| Seria | Splash | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| do obszarów zagrożonych wybuchem | nie | |
| Kolor | Szare; Czarny | |
| Skład tkaniny | Bawełna | |
| Gęstość tkaniny | 330 g/m2 | |
| Metoda mycia | Pranie przemysłowe | |
| Rodzaj zastosowania | Ochrona przed ogniem; Maski do spawania | |
| Liczba kieszeni, Kieszeń boczna | 2 szt. | |
| Liczba kieszeni, Kieszeń na piersi | 2 szt. | |
| Pozycja, Kieszeń na piersi | Z przodu | |
| Pozycja, Kieszeń boczna | lewe; prawe; lewe; prawe | |
| Kryte zapięcie na plisie, Zamek błyskawiczny | tak | |
| Rozmiar DE | 90 | |
| Rodzaj produktu | Kurtka | |
| Rodzaj kieszeni | Kieszeń na piersi; Kieszeń boczna | |
| Zapięcie | Przycisk; mocowanie na rzep; Zamek błyskawiczny | |
| Kaptur | nie | |
| Właściwości | Mankiety; Mankiety z regulacją szerokości; Stojący kołnierz | |
| Rodzaj | męska | |
| Norma | DIN EN ISO 11611; DIN EN ISO 11612 | |
| Kategoria ochrony | II |
| Numer artykułu | 091482 90 | |
| EAN / GTIN | 4057121032997 | |
| Numer producenta | 912160-537-90 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | rofa Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Fabrikstraße 23, 48465 Schüttorf, Deutschland, www.rofa.de |