{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Seria | Industrie Stretch | |
| Rodzaj | damskie | |
| skład tkaniny | 63% poliester; 33% bawełna; 4% elastoolefina | |
| gramatura materiału / gęstość tkaniny | 245 g/m2 | |
| odzież standardowa | Standard Oeko-Tex 100 | |
| pranie | Bielizna kolorowa, 70 °C; Nadaje się do prania przemysłowego | |
| kolor | czarny | |
| Rozmiar odzieżowy DE | 34 | |
| Rodzaj produktu | Spodnie robocze |
| Numer artykułu | 091429 34 | |
| EAN / GTIN | 7330509763339 | |
| Numer producenta | 714418329900C34 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de |