{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Niebieskie | Niebieski nocny | |
| Odcień, Żółty | Żółty luminescencyjny | |
| Zawartość włókien, Poliester | 92 % | |
| Zawartość włókien, Elastan | 8 % | |
| Temperatura, Pranie w pralce | 40 °C | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Rodzaj produktu | Kurtka | |
| Kolor | Niebieskie; Żółty | |
| Skład tkaniny | Elastan; Poliester | |
| Gęstość tkaniny | 265 g/m2 | |
| Rodzaj zastosowania | Ochrona przed deszczem | |
| Funkcja zamka błyskawicznego | W jeden sposób | |
| Kryte zapięcie na plisie, Zamek błyskawiczny | tak | |
| Mocowanie na rzepy | nie | |
| Odpinany kaptur | tak | |
| Wielkości międzynarodowe, Unisex | L | |
| Metoda mycia | Pranie w pralce | |
| Rodzaj kieszeni | Kieszeń na piersi; Kieszeń boczna | |
| Zapięcie | mocowanie na rzep; Zamek błyskawiczny | |
| Kaptur | tak | |
| Właściwości | Listwa chroniąca przed złą pogodą; Mankiety z regulacją szerokości; Mocowanie na rzep na ramionach; Przedłużone plecy; oddychająca; podszewka | |
| Rodzaj | Unisex |
| Numer artykułu | 091427 L | |
| EAN / GTIN | 7330509941805 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |