{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Szare | Szary antracytowy | |
| Odcień, Czarny | Czarny głęboki | |
| Zawartość włókien, Bawełna | 33 % | |
| Zawartość włókien, Poliester | 63 % | |
| Zawartość włókien, Elastoolefina | 4 % | |
| Temperatura, Pranie zwykłe | 70 °C | |
| Temperatura, Pranie przemysłowe | 70 °C | |
| Seria | Industrie Stretch | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Rodzaj zastosowania | Active | |
| Rozmiar DE | 98 | |
| Rodzaj produktu | Spodnie robocze | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Kolor | Szare; Czarny | |
| Skład tkaniny | Bawełna; Elastoolefina; Poliester | |
| Gęstość tkaniny | 245 g/m2 | |
| Metoda mycia | Pranie przemysłowe; Pranie zwykłe | |
| Rodzaj | męska | |
| Zapięcie | Guzik; Zamek błyskawiczny | |
| Kryte zapięcie na plisie | tak | |
| Właściwości | Odporność na zarysowania | |
| Personalizacja odzieży | nie |
| Numer artykułu | 091424 98 | |
| EAN / GTIN | 7330509763810 | |
| Numer producenta | 144418329998C148 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |