{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość włókien, Bawełna | 33 % | |
| Zawartość włókien, Poliester | 63 % | |
| Zawartość włókien, Elastoolefina | 4 % | |
| Temperatura, Pranie zwykłe | 70 °C | |
| Temperatura, Pranie przemysłowe | 70 °C | |
| Seria | Industrie Stretch | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Rodzaj zastosowania | Active | |
| Pozycja | Z przodu; prawe | |
| Rodzaj produktu | Spodnie robocze | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Größe DE | 98 | |
| Skład tkaniny | Bawełna; Elastoolefina; Poliester | |
| Gęstość tkaniny | 260 g/m2 | |
| Metoda mycia | Pranie przemysłowe; Pranie zwykłe | |
| Rodzaj | męska | |
| Z kieszeniami | tak; tak | |
| Zapięcie | Zamek błyskawiczny; Ściągacz gumowy | |
| Kryte zapięcie na plisie | tak | |
| Właściwości | Odbija światło; Odporność na zarysowania; Wzmocnione obszary kolan; antystatyczny; oddychająca; wodoodporny |
| Numer artykułu | 091423 98 | |
| EAN / GTIN | 7330509756348 | |
| Numer producenta | 144418328985C148 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |