{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Niebieskie | Niebieski nocny; Niebieski kobaltowy | |
| Zawartość włókien, Bawełna | 33 % | |
| Zawartość włókien, Poliester | 63 % | |
| Zawartość włókien, Elastoolefina | 4 % | |
| Temperatura, Pranie przemysłowe | 70 °C | |
| Seria | Industrie Stretch | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Kolor | Niebieskie; Niebieskie | |
| Skład tkaniny | Bawełna; Elastoolefina; Poliester | |
| Gęstość tkaniny | 260 g/m2 | |
| Metoda mycia | Pranie przemysłowe | |
| Rodzaj zastosowania | Termiczne | |
| Liczba kieszeni, Wewnętrzna kieszeń | 1 szt. | |
| Liczba kieszeni, Kieszeń na piersi | 1 szt. | |
| Liczba kieszeni, Kieszeń na ramię | 1 szt. | |
| Liczba kieszeni, Kieszeń na klapkę | 1 szt. | |
| Pozycja, Kieszeń na piersi | Z przodu | |
| Materiał zamka błyskawicznego | Tworzywo sztuczne | |
| Kryte zapięcie na plisie, Zamek błyskawiczny | tak | |
| Wielkości międzynarodowe, Unisex | 3XL | |
| Rodzaj produktu | Kurtka | |
| Rodzaj kieszeni | Kieszeń na ramię; Kieszeń na piersi; Wewnętrzna kieszeń; Kieszeń na klapkę | |
| Zapięcie | Guzik; Zamek błyskawiczny | |
| Kaptur | nie | |
| Właściwości | Listwa chroniąca przed złą pogodą; Mankiety z regulacją szerokości; Wstawka ze streczu; Z materiałem odblaskowym | |
| Rodzaj | Unisex |
| Numer artykułu | 091413 3XL | |
| EAN / GTIN | 7330509761205 | |
| Numer producenta | 444418328985XXXL | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |