{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość włókien, Poliester | 93 % | |
| Zawartość włókien, Elastan | 7 % | |
| Temperatura, Pranie zwykłe | 40 °C | |
| Seria | WX2 | |
| Rodzaj zastosowania | Ochrona przed promieniowaniem UV | |
| Pozycja | Z przodu; prawe; Z tyłu | |
| Liczba kieszeni, Z przodu | 2 szt. | |
| Liczba kieszeni, prawe | 1 szt. | |
| Liczba kieszeni, Z tyłu | 1 szt. | |
| Rodzaj produktu | Spodnie robocze | |
| Internationale Größe | XS | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Kolor | Szare; Czarny | |
| Skład tkaniny | Elastan; Poliester | |
| Gęstość tkaniny | 195 g/m2 | |
| Metoda mycia | Pranie zwykłe | |
| Suszenie | Suszyć rozwieszone; Suszyć w suszarce bębnowej w normalnej temperaturze | |
| Prasowanie | Nie prasować | |
| Wybielanie | Nie wybielać | |
| Czyszczenie chemiczne | Nie czyścić chemicznie | |
| Größe US | 26 | |
| Rodzaj | damska | |
| Z kieszeniami | tak; tak; tak | |
| Zapięcie | Zamek błyskawiczny; Ściągacz gumowy |
| Numer artykułu | 091388 26 | |
| EAN / GTIN | 5036108392858 | |
| Numer producenta | CD887MGR26 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |