{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Szare | Łupkowy szary | |
| Zawartość włókien, Bawełna | 35 % | |
| Zawartość włókien, Poliester | 65 % | |
| Temperatura, Pranie w pralce | 40 °C | |
| Seria | NORIT | |
| Rodzaj produktu | Kurtka | |
| Größe DE | 28 | |
| Kolor | Szare; Czarny | |
| Skład tkaniny | Bawełna; Poliester | |
| Gęstość tkaniny | 245 g/m2 | |
| Rodzaj zastosowania | Ochrona przed deszczem | |
| Liczba kieszeni, Kieszeń boczna | 2 szt. | |
| Liczba kieszeni, Kieszeń na piersi | 1 szt. | |
| Pozycja, Kieszeń na piersi | Z przodu | |
| Pozycja, Kieszeń boczna | lewe; prawe | |
| Funkcja zamka błyskawicznego | W jeden sposób | |
| Metoda mycia | Pranie w pralce | |
| Rodzaj kieszeni | Kieszeń na piersi; Kieszeń boczna | |
| Zapięcie | Zamek błyskawiczny | |
| Kaptur | nie | |
| Właściwości | Stojący kołnierz; Wstawka ze streczu; Z materiałem odblaskowym; podszewka | |
| Rodzaj | męska |
| Numer artykułu | 091307 28 | |
| Numer producenta | 6501028 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | PLANAM Arbeitsschutz Vertriebs GmbH, Letter Straße 50, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland, www.planam.de |