Dig. Micrometer IP54 0.001mm 100-125mm

Nr art.: 0912505
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy > 8 tygodni
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
Stopień ochrony IP IP54
Opakowanie Etui
Średnica wrzeciona pomiarowego 6,5 mm
Izolowana osłona dłoni tak
Ze wzorcem nastawczym tak
Odczyt, milimetr 0,001 mm
Odczyt w calach, cal 0,0001 cal
Funkcja preset tak
Przełączanie pomiar względny/bezwzględny tak
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu Mikrometr zewnętrzny
Skok wrzeciona 0,5 mm
Grzechotka precyzyjna tak
Blokada / dźwignia ustalająca tak
Jednostka odczytu milimetr; cal
Technika pomiarowa cyfrowy
Konstrukcja powierzchni pomiarowej Okrągłe powierzchnie pomiarowe
Podziałka bębna pomiarowego 1/100 mm
Powierzchnia powierzchni pomiarowej Pokryte węglikiem spiekanym
Dokładność ± 8 µm
Odchyłki pomiarowe E MPE 0,008 µm
Liczba śrub mikrometrycznych 1 szt.
Min. zakres pomiarowy 100 mm
Maks. zakres pomiarowy 125 mm
Norma DIN 863-1

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0912505
EAN / GTIN 4029713264383
Numer producenta 0912505
Numer L L40510 299
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Wykonanie:

  • Protection class IP54
  • Reading: 0,0001 mm / ,00005 inch
  • Locking lever
  • Ratchet stop
  • Carbide measuring faces
  • Thermally insulated
  • Factory standard

Opis:

Dig. Micrometer IP54 0.001mm 100-125mm

Cecha szcz.:

  • IP class: IP 54
  • Reading: 0.001 mm
  • Measuring range (mm): 100 - 125
  • Error Limit (mm): 0.008 mm
  • Error Limit (µm): 8 µm
  • Spindle pitch_mm: 0.5 mm
  • Spindle diameter_mm: 6.5 mm

Norma:

DIN 863-1