{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość włókien, Bawełna | 35 % | |
| Zawartość włókien, Poliester | 65 % | |
| Temperatura, Pranie delikatne | 60 °C | |
| Seria | ACTIVIQ | |
| Rodzaj zastosowania | Active | |
| Regulowane szelki | tak | |
| Pozycja | Z przodu; lewe; prawe; Z tyłu; prawe | |
| Liczba kieszeni, Z przodu | 2 szt. | |
| Liczba kieszeni, prawe | 1 szt.; 3 szt. | |
| Liczba kieszeni, Z tyłu | 2 szt. | |
| Liczba kieszeni, lewe | 1 szt. | |
| Rodzaj produktu | Ogrodniczki | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| do obszarów zagrożonych wybuchem | nie | |
| Größe DE | 44 | |
| Kolor | Niebieskie; Czarny | |
| Skład tkaniny | Bawełna; Poliester | |
| Gęstość tkaniny | 270 g/m2 | |
| Größe FR | 38 | |
| Größe IT | 38 | |
| Metoda mycia | Pranie delikatne | |
| Suszenie | Suszyć w suszarce bębnowej z zachowaniem ostrożności | |
| Prasowanie | Umiarkowanie gorące (<150°) | |
| Wybielanie | Nie wybielać | |
| Czyszczenie chemiczne | Perchloroetylen | |
| Größe ES | 38 | |
| Größe UK | 28R | |
| Größe NL | 44 | |
| Größe US | 30/30 | |
| Rodzaj | męska | |
| Z kieszeniami | tak; tak; tak; tak | |
| Zapięcie | Przycisk; Zamek błyskawiczny | |
| Kryte zapięcie na plisie | tak | |
| Właściwości | Odbija światło; Wzmocnione obszary kolan; oddychająca | |
| Personalizacja odzieży | tak |
| Numer artykułu | 091222 44 | |
| EAN / GTIN | 4053813278827 | |
| Numer producenta | 3250 5365-4699-44 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Paul H. Kübler Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Jakob-Schüle-Straße 11-25, 73655 Plüderhausen, Deutschland, www.kuebler.eu |