{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Szare | Szary antracytowy | |
| Odcień, Czarny | Czarny głęboki | |
| Zawartość włókien, Bawełna | 100 % | |
| Temperatura, Pranie w pralce | 60 °C | |
| Seria | ICONIQ COTTON | |
| Oznaczenie producenta | ICONIQ COTTON | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Rodzaj zastosowania | Active | |
| Pozycja | lewe; prawe; Z tyłu; prawe | |
| Liczba kieszeni, prawe | 1 szt.; 2 szt. | |
| Liczba kieszeni, Z tyłu | 1 szt. | |
| Liczba kieszeni, lewe | 1 szt. | |
| Rodzaj produktu | Spodnie robocze | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Größe DE | 54 | |
| Kolor | Szare; Czarny | |
| Skład tkaniny | Bawełna | |
| Gęstość tkaniny | 295 g/m2 | |
| Metoda mycia | Pranie w pralce | |
| Rodzaj | męska | |
| Z kieszeniami | tak; tak; tak | |
| Zapięcie | Przycisk; Ściągacz gumowy | |
| Kryte zapięcie na plisie | tak | |
| Właściwości | Odbija światło |
| Numer artykułu | 091217 54 | |
| EAN / GTIN | 4053813585741 | |
| Numer producenta | 2340 1301-9799-54 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Paul H. Kübler Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Jakob-Schüle-Straße 11-25, 73655 Plüderhausen, Deutschland, www.kuebler.eu |